Prix : 309,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 309,95 $ ch.
- Acheter 3+ 295,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ultra-Containment Berms®, Mini Foam Wall Models, offre un confinement rapide et pratique pour les véhicules, l'équipement et les conteneurs. Les mini bermes pliables (étangs de canard) sont compactes et faciles à entreposer, mais elles se déploient en un instant pour intervenir en cas de déversement. Berms se replient et peut être fixé à l'aide de la sangle attachée - fournit un transport simple et pratique et de stockage. Les parois latérales en mousse (6 po de haut) fournissent un soutien, mais elles peuvent être surchargées/dépassées pour faciliter le placement de l'équipement ou du véhicule. La construction lourde de 18 oz de PVC fournit une excellente compatibilité chimique. Les applications comprennent la capture des fuites sous les camions et autres véhicules sur place, Comme un tampon de stockage pour l'équipement ou des conteneurs liquides, boîtes ou tambours, le confinement pour les transferts de carburant du réservoir au camion, l'entretien ou les réparations effectuées sur l'équipement sur le terrain et le déversement pour les batteries, les compresseurs et les petits tambours. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 pi (.61 m)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Hauteur pliée 8 in (20,32 cm)
- Largeur pliée 8 in (20,32 cm)
- Longueur 2 pi (.61 m)
- Longueur pliée 36 in (91,44 cm)
- Épaisseur mil 22
Détails du produit
- pays É.-U.
- Capacité 15 gal (56,78 l)
- Type Risberme de déversement
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Quantité par paquet 1
- Marque UltraTech
- Style Mur de mousse
- Numéro de référence du fabricant 8850
- Couleur Jaune
- Matériau mural PVC
Galerie de photos et vidéos
-
UltraTech Ultra-Mini Foam Wall Berms
-
UltraTech Ultra-Mini Foam Wall Berms
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
19,25 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
88,80 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
48,00 $
349,95 $
UltraTech Ultra-Mini Yellow Foam Wall Berm® 2' x 2'
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires