Interion® U-Shaped Reception Station With Raceway, 88"W x 44"D x 46"H, Gray Counter, Gray Panel
Article nº : WB249008NGG
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ?
Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465changer
◄
►
Panneaux de partition de l’Office industriel mondial avec l’hippodrome électrique
Comment assembler les panneaux de partition de bureau avec l’hippodrome électrique
Souvent achetés ensemble
Prix : 2 479,00 $
Rabais de quantité
Achetez 1-3 2 479,00 .
Acheter 4+ 2 355,00 .
Quantité
Les clients ont également été consultés
Interion® Station de réception en forme de U avec Raceway, 88"W x 44"D x 46"H, Cherry Counter
Interion® Stations de réception By Global Industrial avec des pistes de course permettent un stockage pratique des fils et des câbles tout en conservant une apparence attrayante et professionnelle. Les stations de réception sont idéales pour les salles de réception et des zones de sécurité. Comptoirs d’accueil et les surfaces de travail sont fabriqués à l’aide de 1" épais stratifié résistant aux rayures. Comptoir de réception 12" D fournit une surface d’écriture commode aux commentaires et aux visiteurs tout en préservant la vie privée de réceptionniste. Ordinateurs de bureau incluent 2-3/16" diamètre câble gestion ouvertures passe-fil. Cadrage de bureau est fait de noir fini acier pour une résistance qui dure. Panneaux de station de réception se composent des partitions Interion® qui aident à réduire le bruit et créer de la vie privée. Panneaux de réception est ignifuges pour répondre aux normes d’inflammabilité de Californie 117. 1-3/4" panneaux de tissu épais rembourré disposent d’une ingénierie bois (MDF) cadre et nid d’abeille âme intérieure recouverte d’un revêtement tackable lourd pour la résistance de la structure et le soutien. Panneau de garniture est fini avec auto-extinguible polymère extrudé offrant rigidité et une sécurité optimale. Panneaux disposent de chemins de roulement qui fournissent un accès pratique pour les câbles de données & câblage électrique. 4 « chemins de roulement en acier H thermolaqué noir incluent ouvertures gestion de câbles pour câbles de téléphone & données. Housses amovibles raceway permettent un accès facile de câblage. Non-électriques Raceway comprend un chemin de roulement base sans câblage. Comprend des pattes réglables qui sont idéales pour des surfaces inégales. Station de réception en forme de U comprend un bureau 72" W. Les bureaux acceptent l’installation d’options de stockage en option (vendues séparément), y compris Fichier sur socle, tiroir à clavier et plateau de souris. Montage facile. Garantie de 1 ans.
Poids &Dimensions
Profondeur44 in (111,76 cm)
Largeur80 in (203,2 cm)
Hauteur46 in (116,84 cm)
Détails du produit
Assemblage requisOui
Style de partitionNon-poudré avec Base
Fenêtre deNon
TypeFull Fabric
Type de partitionPanneau standard
Famille de couleurs d’imageNoir
MarqueInterion par Global Industrial
Famille top colorGris
Numéro de référence du fabricant249008NGG
FormeEn forme de U
CouleurGris
Conformité et certifications
Certifié CAL 117Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Panneaux de partition de l’Office industriel mondial avec l’hippodrome électrique
Comment assembler les panneaux de partition de bureau avec l’hippodrome électrique