Cliquet Stanley 89-818 à tête poire Quick-Release™ 3/8"
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Cliquet Stanley® 89-818, tête en poire à dégagement rapide, entraînement 3/8",
Les cliquets et accessoires Stanley® sont conçus pour respecter ou dépasser les spécifications ANSI. Fabriqué en acier de haute qualité et fini en chrome poli. Certains cliquets à couple élevé Stanley® sont dotés d'un mécanisme Quick Release™ pour une utilisation à une main. Les prises et les rallonges restent verrouillées sur le disque dur jusqu'à ce qu'elles soient désengagées à l'aide d'un bouton de déverrouillage rapide discret et facile d'accès. Les cliquets à tête en forme de poire Stanley® ont un profil mince et un petit angle de rotation de 7° pour accéder aux fixations difficiles d'accès. Les poignées à cliquet sont conçues de manière ergonomique. Forme de tête de poire pour plus de solidité, de durabilité et de performance.
PRIX
$47.95
1
1
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 8 po |
| Taille du disque | 8 po |
| Taille du disque dur mâle | 8 po |
Détails du produit
| Style à cliquet | Poire |
| Taper | Rochet |
| Impact approuvé | Non |
| Interrupteur réversible | Oui |
| cliquet | Oui |
| Couleur | Argent |
| Référence fabricant | 818 |
| Marque | Stanley |