Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Noco

Référence :WBB2871042

Référence fabricant : GENIUS2X4

Chargeur de batterie NOCO 8 A à 4 circuits

Description du produit
  • Découvrez le tout nouveau GENIUS2X4 : similaire à notre G4, mais en mieux. Il est 40 % plus compact et offre 140 % de puissance en plus. C'est la solution tout-en-un à 4 bancs : chargeur de batterie, chargeur d'entretien, chargeur à faible intensité et désulfateur de batterie.
  • Plusieurs bancs de batteries – Chargeur-entretieneur à quatre bancs d'une puissance nominale de 8 ampères (2 ampères par banc) et d'une plage de capacité de 40 Ah – conçu pour charger et entretenir plusieurs types de véhicules tels que voitures, motos, bateaux, quads, camping-cars, tondeuses à gazon, camions, etc.
  • Tirez le meilleur parti de Genius – Conçu pour les batteries au plomb-acide de 6 et 12 volts destinées à l'automobile, à la navigation de plaisance et à un usage intensif, y compris les batteries à électrolyte liquide, au gel, AGM et sans entretien, ainsi que les batteries lithium-ion.
  • Profitez d'une recharge précise : un capteur thermique intégré détecte la température ambiante et adapte la recharge afin d'éviter toute surcharge dans les climats chauds et toute sous-charge dans les climats froids.
  • Recharger les batteries déchargées - Recharge les batteries dont la tension est aussi basse que 1 volt. Vous pouvez également utiliser le tout nouveau mode « Force », qui vous permet de prendre le contrôle et de lancer manuellement la recharge des batteries déchargées, même à zéro volt.
  • Restaurez votre batterie – Détecte automatiquement la sulfatation de la batterie et la stratification de l'acide afin de rétablir les performances perdues de la batterie, pour des démarrages plus puissants et une durée de vie prolongée de la batterie.
  • Bien plus qu'un simple chargeur d'entretien : ce n'est pas seulement un chargeur d'entretien, c'est un système d'entretien de batterie de pointe. Un chargeur de batterie entièrement automatique et sans souci, conçu pour un usage quotidien (24 h/24, 7 j/7), garantissant une absence totale de surcharge.


PRIX
$349.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur5.70866 po
Largeur9.8818 po
Hauteur10.7874 po
Poids8 lb

Détails du produit

TypeChargeur de batterie
CouleurNoir
Intensité8 A
SérieChargeurs de batterie Genius
Tension6/12 V
DescriptionChargeur de batterie 8 A à 4 bancs
Quantité par emballage1
Référence fabricantGENIUS2X4
MarqueNoco

Conformité et certifications

CertificationscETL
Conforme aux normes du DOEOui