Prix : 74,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vis à tôle sécurité fournissent un niveau supplémentaire de sécurité avec un design de voiture qui évite le retrait avec un tournevis ordinaire. Transfert de couple maximal & outil positif engagement moyens installation lecteur plus facile avec moins pression & glissement. Offre un haut degré de sécurité & nécessite peu de pilote correspondant.
Vis à tête plate installer flush avec les surfaces métalliques ou des fraises à chanfreiner avec des matériaux plus souples pour une apparence propre.
Vis à tête plate installer flush avec les surfaces métalliques ou des fraises à chanfreiner avec des matériaux plus souples pour une apparence propre.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Tête Pied plat
- Longueur 2 in (5,08 cm)
- Taille de la perceuse T-20 dans
- Taille N° 8
Détails du produit
- pays Made in USA
- Description Vis à tôle inviolables
- Fil plein ou partiel Plein
- Grade 1018
- Quantité par paquet 100
- Marque Vis Tamper-Pruf
- En voiture Torx - Pin
- Matériau Acier
- Finition Oxyde noir
- Numéro de référence du fabricant 81917
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
#8AB x 2" sécurité tôle vis - Torx à tête plate - acier - noir oxyde - FT - USA - 100 Pk
74,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit