Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- 8" wall Mount prérinçage unité
- 8" Centre Mont plinthe robinet mélangeur
- support mural 6"
- 5SV soupape de vaporisation
- 1/2" NPT femelle excentrique à bride entrées avec clapets
- 44" tuyau flexible en acier inoxydable
- clearance 9"
- 36 1/2 "haute
- porte-à-faux 13"
- Kit d’entrée non inclus
Poids &Dimensions
- Longueur du tuyau 44 in (111,76 cm)
- Taille du support mural 6 in (15,24 cm)
- Connexion d’entrée 1/2 en
- Hauteur 36 1/2 en
- Centres Adj. 7-3/4 - 8-1/4 po
- Hauteur de la colonne montante 18
- Hauteur du bec verseur 5/8 en
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Style de connexion FNPT
- Trous du robinet 2
- Quantité par paquet 1
- Marque Equip by T&S
- Matériau Chrome en laiton/laiton nickelé
- Numéro de référence du fabricant 5PR-8W00
- Style de poignée Double levier W/Spray
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Certifications ASME A112.18.1 / B125,1 DE LA CSA, NSF/ANSI 61, AB1953-2006
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Unité de prérinçage Equip by T&S 5PR-8W00 de 8 po à montage mural
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires