Quantité minimale: 20
Prix : 22,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Allongement des cales s’adapter sur les filets de vis de décapant et sous l’épaulement qui, en effet, s’allonge la longueur de vis strip-teaseuse. Fait de l’acier inoxydable trempe dure 302. S’adapte 10mm diamètre vis à épaulement.
Poids &Dimensions
- Épaisseur 0,4 mm
- Diamètre 10 mm
- Diamètre intérieur 8mm po
- Poids 0,009 lbs (0 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 25
- Marque Precision Brand
- pays Made in USA
- Matériau 302 plein dur inox
- Numéro de référence du fabricant 26512
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
8mm I.D. x 10 mm de diamètre extérieur x 0,40 mm épaule vis cale allongeant (paquet de 25) - Made In USA
22,25 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit