Quantité minimale: 18
Prix : 26,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Die bouton cales régler rapidement la hauteur des boutons die aiguisé. Fait de l’acier inoxydable trempe dure 302. Correspond à la touche die 10mm. Prolonge la « vie » d’un bouton de die et fait gagner du temps sur main poinçonnage correctifs personnalisés facilement. I.D. grand accueille plusieurs ouvertures de die de taille et réduit le risque de « limace empilement ».
Poids &Dimensions
- Épaisseur 0,8 mm
- Diamètre 10 mm
- Diamètre intérieur 8mm po
- Poids 0,0135
Détails du produit
- Quantité par paquet 25
- Marque Precision Brand
- pays Made in USA
- Matériau Acier à ressort
- Numéro de référence du fabricant 26948
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
8mm de diamètre intérieur x 10 mm diamètre extérieur x 0,80 mm Die bouton Shim (paquet de 25) - Made In USA
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit