Quantité minimale: 17
Prix : 27,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Raccourcissement des cales sont précision prédécoupées pour s’adapter avec des tolérances serrées autour de la tige de vis d’épaule pour aller sous la tête de vis. Fait de l’acier inoxydable trempe dure 302. S’adapte 8mm diamètre vis à épaulement.
Poids &Dimensions
- Épaisseur 0,8 mm
- Diamètre 13 mm
- Diamètre intérieur 8mm po
- Poids 0,029 lbs (.01 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 25
- Marque Precision Brand
- pays Made in USA
- Matériau 302 plein dur inox
- Numéro de référence du fabricant 26612
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
diamètre intérieur de 8mm x 13 mm diamètre extérieur x 0,80 mm épaule vis raccourcissement Shim (paquet de 25) - Made In USA
27,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit