Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Référence :WBB408883

Référence fabricant : 0836KPM

Vis autoperceuse à tête bombée Phillips modifiée n° 8 x 2-1/4, filetage complet, zinguée au four - Paquet de 2000

Description du produit
Vis autoperceuse à tête bombée Phillips modifiée 8 x 2 1/4, filetage complet, zinguée. Les vis autoperceuses sont dotées d'une pointe permettant de percer le matériau et d'éliminer le besoin de pré-percer un trou. Les vis à tête bombée sont moins résistantes que les vis à tête cylindrique ou ronde, mais sont privilégiées dans les applications où le dégagement au-dessus de la tête est minimal. Les têtes bombées modifiées offrent un faible dégagement et une surface d'appui extra-large. Elles sont couramment utilisées pour fixer des tours à métaux sur des montants métalliques.

PRIX
$569.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur2-1/4 po
Taille#8
TêteFerme

Détails du produit

ConduirePhillips
Pays d'origineImporter
FinitionZinc
MatérielAcier
Quantité par paquet2000
Référence fabricant0836KPM