Vis autoperceuse à tête Truss modifiée Phillips 8X3, filetage complet, zinguée au four. Les vis autoperceuses sont dotées d'une pointe permettant de percer le matériau, ce qui évite d'avoir à percer un avant-trou. Les vis à tête Truss sont moins résistantes que celles à tête plate ou ronde, mais elles sont privilégiées dans les applications où l'espace libre au-dessus de la tête est réduit. Les têtes Truss modifiées offrent un faible encombrement et une surface d'appui très large. Elles sont couramment utilisées pour fixer des lattes métalliques à des montants métalliques.
Référence :WBB412258
Référence fabricant : 0848KPM
Vis autoperceuses à tête en treillis modifiée, tête Phillips n° 8 x 3, filetage complet, zinguées au four - Lot de 1 500
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$435.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 3 po |
| Taille | #8 |
| Tête | Faisceau |
Détails du produit
| Conduire | Phillips |
| Pays d'origine | Importer |
| Terminer | Zinc |
| Matériau | Acier |
| Quantité par emballage | 1500 |
| Référence fabricant | 0848KPM |