Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Eemax

Référence :WBB2282386

Référence fabricant : SPEX90

Chauffe-eau électrique instantané Eemax FlowCo™ 9,0 kW 277 V

Description du produit
FlowCo™ est un chauffe-eau non thermostatique fiable qui fournit de l'eau chaude en continu à la demande. FlowCo™ est idéal pour les robinets à capteur ou à doseur, notamment pour le lavage des mains et autres applications à débit fixe. Ce chauffe-eau est doté d'un système d'autodiagnostic avec commandes intelligentes, de la technologie SafeStart™ et de raccords à compression 3/8". InfoCue™, un écran d'information visuel, indique son fonctionnement. DEL Cet indicateur signale l'état du système et fournit des informations sur son fonctionnement. L'unité se monte dans n'importe quelle orientation et est de taille compacte.

PRIX
$479.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur12 po
Largeur5 po
Hauteur3 po
Poids3 lb
Calibre de fil recommandé10 AWG
Taille de la connexion8 po

Détails du produit

Débit d'activation minimal0.7 gal/min
CouleurGris
Intensité de courant33 A
À utiliser avecLavage des mains, point d'utilisation
Pression maximale150 psi
Tension277 V
Kilowatts9 kW
Style de connexionCompression
Référence fabricantSPEX90
MarqueEemax