FlowCo™ est un chauffe-eau non thermostatique fiable qui fournit de l'eau chaude en continu à la demande. FlowCo™ est idéal pour les robinets à capteur ou à doseur, notamment pour le lavage des mains et autres applications à débit fixe. Ce chauffe-eau est doté d'un système d'autodiagnostic avec commandes intelligentes, de la technologie SafeStart™ et de raccords à compression 3/8". InfoCue™, un écran d'information visuel, indique son fonctionnement. DEL Cet indicateur signale l'état du système et fournit des informations sur son fonctionnement. L'unité se monte dans n'importe quelle orientation et est de taille compacte.
Chauffe-eau électrique instantané Eemax FlowCo™ 9,5 kW 240 V
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$449.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 12 po |
| Largeur | 5 po |
| Hauteur | 3 po |
| Poids | 3 lb |
| Calibre de fil recommandé | 8 AWG |
| Taille de la connexion | 8 po |
Détails du produit
| Débit d'activation minimal | 0.8 gal/min |
| Couleur | Gris |
| Intensité de courant | 40 A |
| À utiliser avec | Lavage des mains, point d'utilisation |
| Pression maximale | 150 psi |
| Tension | 240 V |
| Kilowatts | 9.5 kW |
| Style de connexion | Compression |
| Référence fabricant | SPEX95 |
| Marque | Eemax |