LavAdvantage offre un débit de démarrage de 0,2 gpm, une performance inégalée sur le marché, et peut être installé dans n'importe quelle direction. Son fonctionnement silencieux et sa technologie Eemax avancée optimisent la consommation d'énergie en fonction des besoins du système en temps réel. Tous les modèles LavAdvantage sont équipés d'un écran permettant de régler les points de consigne sur site. Avec LavAdvantage, obtenez la température idéale pour toutes vos applications à faible débit.
Chauffe-eau électrique instantané thermostatique Eemax 9,5 kW 240 V LavaAdvantage
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$639.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 3 po |
| Largeur | 5-1/4 po |
| Hauteur | 9-3/4 po |
| Poids | 4 lb |
| Calibre de fil recommandé | 8 |
| Taille de la connexion | 8 po |
Détails du produit
| Débit d'activation minimal | 0.2 gal/min |
| Type | Alimentation en eau froide |
| Couleur | Blanc |
| Intensité de courant | 40 A |
| À utiliser avec | Point d'utilisation |
| Tension | 240 V |
| Kilowatts | 9.5 kW |
| Style de connexion | Compression |
| Référence fabricant | SPEX95T |
| Marque | Eemax |