Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB652771

Global Industrial Porte-vélos à grille simple face, capacité de 9 vélos, acier revêtu de poudre

Description du produit
✓ Peut contenir jusqu'à 9 vélos
✓ Convient pour une fixation sur différents types de surfaces*
✓ Grilles pour vélos en acier thermolaqué de 3/4 po de diamètre

Prévoyez de nombreux emplacements de stationnement pour vélos avec notre Global Industrial Support à vélos à grille simple face. Ce support en acier est idéal pour une utilisation extérieure, des parcs aux écoles. Fabriqué en acier industriel thermolaqué, il résiste à une utilisation extérieure intensive pendant de nombreuses années. La structure est composée de tubes en acier thermolaqué de 41 mm de diamètre et les grilles à vélos sont en acier thermolaqué de 19 mm de diamètre. Le tube de la structure est de calibre 14 et celui des grilles de calibre 19. Grille rivetée. Montage facile.

  • Chaque grille accepte les antivols de vélo de type chaîne.
  • Le rack entièrement assemblé a un poids robuste de 88 lb
  • *Trois types d'ancrages vendus séparément : ciment pour les nouveaux pavages, terre pour les sols et les pelouses ou piquet de 15 cm pour les pavages existants.
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $439.95

    était $485.95
    Économisez $46.00 (9%)
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
    Longueur111-5/8 po
    Largeur26-1/2 po
    Profondeur26-1/2 po
    Hauteur31-3/16 po
    Poids88 lb
    Diamètre du tubeCadre : 1-5/8 po ; Grille : 3/4 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TypePorte-vélos simple face
    CouleurGris
    Emplacement de montageSurface
    Capacité9 vélos
    FinitionRevêtement en poudre
    MatérielAcier
    Référence fabricant652771
    MarqueGlobal Industrial