Porte-vélos Wave
Montée sous le niveau du sol
Utilisez ce support enterré pour les dalles de béton ou la terre fraîchement coulées. Sa structure robuste en acier de calibre 12 assure la sécurité des vélos et une longue durée de vie. Conçu sans arêtes vives pour plus de sécurité, il est recouvert d'une peinture en poudre polyester noire résistante aux intempéries. Hauteur : 91,4 cm (36 po). Diamètre du tuyau : 4,1 cm (1-5/8 po).
Global Industrial
Référence :WB652779G
Global Industrial Porte-vélos Wave™, capacité de 9 vélos, fixation au sol, noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$469.95était $519.00
Économisez $49.05 (9%)
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
| Longueur | 94 po |
| Largeur | 6 po |
| Hauteur | 36 po |
| Poids | 35.6 lb |
| Diamètre du tube | 1-5/8 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | Porte-vélos Wave |
| Couleur | Noir |
| Emplacement de montage | Sous terre |
| Capacité | 9 vélos |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | 652779G |
| Marque | Global Industrial |