Porte-vélos Wave
bride
Utilisez ce modèle à bride pour les installations en béton existantes. Sa structure robuste en acier de calibre 12 assure la sécurité des vélos et une longue durée de vie. Conçu sans arêtes vives pour plus de sécurité, il est doté d'un revêtement en poudre polyester résistant aux intempéries. Hauteur : 91,4 cm (36 po). Diamètre du tuyau : 4,1 cm (1-5/8 po). Comprend une plaque de base de 15,2 cm x 15,2 cm (6 po x 6 po) avec des trous de fixation de 1,3 cm (0,50 po) de diamètre.
Global Industrial
Référence :WB652779MGN
Global Industrial Porte-vélos Wave™, capacité de 9 vélos, fixation à bride, vert
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$469.95était $519.00
Économisez $49.05 (9%)
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
| Longueur | 94 po |
| Largeur | 6 po |
| Hauteur | 36 po |
| Poids | 40 lb |
| Diamètre du tube | 1-5/8 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | Porte-vélos Wave |
| Couleur | Vert |
| Emplacement de montage | Bride |
| Capacité | 9 vélos |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | 652779MGN |
| Marque | Global Industrial |