Quantité minimale: 23
Prix : 4,17 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Torsion ressorts offre résistance au couple appliqué extérieurement comme les extrémités sont tournées en déviation angulaire. Ils sont couramment utilisés sur un arbre ou d’un mandrin pour prise en charge.
Poids &Dimensions
- Diamètre extérieur de la bobine 0,16 %"
- Diamètre du fil 17 po (.04 cm)
- Couple @ 1/2 Longueur de jambe 117
- Taux 0,001 lbs (0 kg)
- Longueur calculée @ Couple (approx.) 72
- Taille maximale de la tige 93 %"
- Longueur de la jambe 0,5 po (1,27 cm)
Détails du produit
- Direction du vent Gauche
- pays Made in USA
- Quantité par paquet 1
- Marque Printemps de Gardner
- Nombre de bobines 3,25
- Angle de déviation 90°
- Matériau 302 en acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant GT1709309-SL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ressort de torsion de 90° - 0,16" bobine ø - 0,017" ø - de fil enroulé gauche - inox 302
4,17 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit