Quantité minimale: 13
Prix : 8,20 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Torsion ressorts offre résistance au couple appliqué extérieurement comme les extrémités sont tournées en déviation angulaire. Ils sont couramment utilisés sur un arbre ou d’un mandrin pour prise en charge.
Poids &Dimensions
- Diamètre extérieur de la bobine 408 %"
- Diamètre du fil 51 po (.13 cm)
- Couple @ 1/2 Longueur de jambe 3 107
- Taux 0,035 lbs (.02 kg)
- Longueur calculée @ Couple (approx.) 268
- Taille maximale de la tige 234 %"
- Longueur de la jambe 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Direction du vent Gauche
- pays Made in USA
- Quantité par paquet 6
- Marque Printemps de Gardner
- Nombre de bobines 4,25
- Angle de déviation 90°
- Matériau Fil en acier carbone
- Numéro de référence du fabricant GT5123409-ML
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ressort de torsion de 90° - 0,408" bobine ø - 0,051" ø - plaie gauche - musique fil - paquet de 6
8,2 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit