Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
S. ferme-porte de printemps puissance de parker présente une garantie limitée de dix ans, répond aux normes ANSI A-1,156 de Grade 4, vient avec vitesse de fermeture réglable pour la facilité d’ouverture de porte combinée et action réglage de fermeture retardée. Cela rapproche est spécialement conçue avec l’esprit physiquement altérée dans et répondent aux normes de l’ADA, tout en facilitant l’accès aux personnes handicapées. Plage de réglage 1-6. Répertorié UL. Finition de l’aluminium.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Type Réglable
- Pour une utilisation avec 27-42" largeur de la porte »
- Quantité par paquet 1
- Marque S. matériel de parker
- Description Ressort de puissance plus près
- Numéro de référence du fabricant 900BCAL
- Couleur Aluminium
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
900 série printemps puissance Closer - aluminium
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit