Prix : 3,58 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
DIN 906 bouchons filetés sont utilisés pour fermer les forages avec taraudage conique cylindrique. L’étanchéité dépend de la moyenne, pression, température et appariement matérielle. La conception avec l’enduit de fil GPC fournit un degré plus élevé de sécurité.
Poids &Dimensions
- Taille de filetage M8 x 1,0 po
- Hauteur 8 mm
Détails du produit
- Revêtement de filetage GPC (Precote 5)
- Marque J.W. Winco
- pays Importation
- Série DIN906
- Taille de la clé hexadécimale 4 mm
- Numéro de référence du fabricant 906-NI-M8X1-GPC
- Matériau du corps 303 en acier inoxydable (w / Micro Encapsulation)
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco 906-NI-M8X1-GPC bouchon fileté en acier inoxydable avec M8 x 1,0 Tapered Thread w/GPC revêtement
3,58 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit