Prix : 6,20 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
J.W. Winco 906-ST-R3/4-A acier fileté bouchon avec R 3/4" Tapered Thread
DIN 906 bouchons filetés sont utilisés pour fermer les forages avec taraudage conique cylindrique. L’étanchéité dépend de la moyenne, pression, température et appariement matérielle.
DIN 906 bouchons filetés sont utilisés pour fermer les forages avec taraudage conique cylindrique. L’étanchéité dépend de la moyenne, pression, température et appariement matérielle.
Poids &Dimensions
- Taille de filetage R 3/4 po
- Hauteur 12 mm
- Résistance à la traction 500n/mm2 psi
Détails du produit
- Marque J.W. Winco
- pays Importation
- Série DIN906
- Taille de la clé hexadécimale 12 mm
- Vérifié par ultrasons Oui
- Numéro de référence du fabricant 906-ST-R3/4-A
- Matériau du corps Zinc, bleu passivé
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco 906-ST-R3/4-A acier fileté bouchon avec R 3/4" Tapered Thread
6,2 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit