Prix : 36,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ne combattez plus jamais un tuyau d’air! Pour une utilisation avec la plupart des outils pneumatiques - meuleuses, sanders, pistolets à colle, pistolets à agrafes, perceuses, tampons, etc. Le Dynaswivel est un joint universel qui relie les outils pneumatiques portables à une conduite d’air. Il améliore la maniabilité de l’outil, minimise la fatigue de l’opérateur et prolonge la durée de vie du tuyau. Construction composite non marbrée. Pivote de 360 degrés à deux points de pivot permettant au tuyau d’air de tomber directement sur le sol tout en offrant une superbe manipulation de l’outil.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 0,13 lbs (.06 kg)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Description Dynaswivel composite NPT 1/4 »
- Type d’alimentation Pneumatique
- Quantité par paquet 1
- Marque DYNABRADE
- Série Dynaswivel
- Matériau Composite
- Numéro de référence du fabricant 94300
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Guardair 14X12B03, 1/4" Id X 12' recul Air tuyau Nylon Coilguard®
Article nº : B645114
Pas encore évalué
56,95 $
Meuleuse à matrice en ligne droite Dynabrade, entrée d’air 1/4 », 25000 rpm, 0,4 HP
Article nº : B1611195
Pas encore évalué
719,00 $
Dynabrade 94300 1/4 » NPT Composite Dynaswivel
36,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires