Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley® 96-010, 1/4"& 3/8" conduire ensemble d’outils de mécanicien 75 pièce
Chrome vanadium forgé corps pour couple, résistance et durabilité. Plein chromé poli pour une protection contre la corrosion. Mécanisme de déverrouillage rapide commutateur & réversibles pour une utilisation facile. Poignée moletée de fin pour la résistance au glissement accru. Mallette de transport durable pour le stockage et la mobilité. Satisfait ou dépasse les spécifications de la norme ANSI. CONTIENT:1/4 » Drive 6 Point Standard: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 pouces, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm. 1/4 » Lecteur 6 Point de profondeur: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 pouces, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 3/8 » Lecteur 6 » : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 13/16 pouces, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm. 3/8 » Lecteur 6 Point de profondeur: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 pouces, 10, 12, 13 mm. Accessoires : 1/4" cliquet poire tête, lecteur 1/4" 3, 6" prolongateurs, 3/8" 6 5/8 Point "bougie douille, 3/8" cliquet poire tête, 3/8" 3" Extension barre d’entraînement. Etui moulé par soufflage.
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture Divers (Set) dans
- Gamme de tailles d’ouverture Divers (ensemble)
- Longueur Divers (Set) dans
- Gamme de longueur totale Divers (ensemble)
- Profondeur d’embase Norme & Deep
- Taille Divers (Set) dans
- Taille du disque 1/4, 3/8 in
- Calibre de jeu 3/16"-13/16 » & 4MM - 19MM
Détails du produit
- Interrupteur à bascule réversible Oui
- Système de mesure SAE(Fractional), Metric(MM)
- Points de douille/clé 6
- Nombre de pièces 75
- Type Jeu de douilles de main
- Marque Stanley
- Impact a approuvé Non
- Style de tête à cliquet PEAR
- Effet de cliquet Oui
- Numéro de référence du fabricant 96-010
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Stanley 96-010 1/4"& 3/8" Drive 75 PC. Ensemble d’outils de mécanicien Chrome poli
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires