Souvent achetés ensemble
Prix : 835,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
HEAVY DUTY HEIGHT ADJUSTABLE PRODUCTION BENCH FRAMES BLUE
Banc armature 96" avec bavette électrique
Cadres de banc de production lourds permettent d’ajouter de la paillasse qui vous convient. Cadres de banc hauteur réglable de production sont construits pour durer et capable de supporter jusqu'à 4 000 lbs (banc de capacité supérieure peut varier). Longue durée, haute qualité banc industriel des cadres sont fabriquees robuste 2 "x 2" x calibre 14 pieds réglables en hauteur en acier tubulaire. Être réglées de 28 à haute par incréments de 34" 2". Comprend nivellement plancher patins réglables et de mise à niveau repose-pieds qui permettent l’ancrage de sol. Bancs avec bandeau de puissance électrique fournissent une source d’énergie électrique pratique pour le matériel et les outils électriques. Le tablier de puissance comprend 3 prises de duplex 15 ampli/115V, disjoncteur et cordon d'alimentation à déconnexion rapide de 13 L. La finition de manteau de poudre bleue. Les jambes sont livrés avec du matériel de montage à attacher au dessus du banc. Montage facile et rapide. 1 an de garantie limitée.
Cliquez sur Here to see our full selection of Bench Top Options.
Banc armature 96" avec bavette électrique
Cadres de banc de production lourds permettent d’ajouter de la paillasse qui vous convient. Cadres de banc hauteur réglable de production sont construits pour durer et capable de supporter jusqu'à 4 000 lbs (banc de capacité supérieure peut varier). Longue durée, haute qualité banc industriel des cadres sont fabriquees robuste 2 "x 2" x calibre 14 pieds réglables en hauteur en acier tubulaire. Être réglées de 28 à haute par incréments de 34" 2". Comprend nivellement plancher patins réglables et de mise à niveau repose-pieds qui permettent l’ancrage de sol. Bancs avec bandeau de puissance électrique fournissent une source d’énergie électrique pratique pour le matériel et les outils électriques. Le tablier de puissance comprend 3 prises de duplex 15 ampli/115V, disjoncteur et cordon d'alimentation à déconnexion rapide de 13 L. La finition de manteau de poudre bleue. Les jambes sont livrés avec du matériel de montage à attacher au dessus du banc. Montage facile et rapide. 1 an de garantie limitée.
Cliquez sur Here to see our full selection of Bench Top Options.
Poids &Dimensions
- Largeur 93-5/8 po (237,81 cm)
- Profondeur 27-9/16 po (70,01 cm)
- Hauteur 28 à 34 pouces
- Poids 94 lbs (42,73 kg)
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Assemblage requis Oui
- Type Cadre
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Matériau Acier
- Style Cadre avec tablier de puissance
- Numéro de référence du fabricant 249607BBL
- Couleur Bleu
Conformité et certifications
- Certifications cETL, ETL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
265,95 $
165,95 $
Global Industrial™ Workbench Top, ESD Square Edge, 96 « L x 30 « P x 1-1/4 » d’épaisseur
Article nº : 607292
Pas encore évalué
486,95 $
435,95 $
Pièces de rechange
13,50 $
Global Industrial™ Workbench Frame W / Jambe réglable et tablier de puissance, 93-5/8 « W x 27-9 / 16 « D, Bleu
835,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange