Souvent achetés ensemble
Prix : 639,00 $
Les clients ont également été consultés
Banc armature 96"
Cadres de banc de production lourds permettent d’ajouter de la paillasse qui vous convient. Cadres de banc hauteur réglable de production sont construits pour durer et capable de supporter jusqu'à 4 000 lbs (banc de capacité supérieure peut varier). Longue durée, haute qualité banc industriel des cadres sont fabriquees robuste 2 "x 2" x calibre 14 pieds réglables en hauteur en acier tubulaire. Être réglées de 28 à haute par incréments de 34" 2". Comprend nivellement plancher patins réglables et de mise à niveau repose-pieds qui permettent l’ancrage de sol. Finition de manteau de poudre beige. Les jambes sont livrés avec du matériel de montage à attacher au dessus du banc. Montage facile et rapide. 1 an de garantie limitée.
Cliquez sur Here to see our full selection of Bench Top Options.
Poids &Dimensions
- Largeur 93-5/8 po (237,81 cm)
- Profondeur 27-9/16 po (70,01 cm)
- Hauteur 28 à 34 pouces
- Poids 68,3 lbs (31,05 kg)
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Assemblage requis Oui
- Type Cadre
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Matériau Acier
- Style Cadre sans tablier de puissance
- Numéro de référence du fabricant 249604TN
- Couleur Beige
Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.
-
Quel est l’espace libre sous le bas de la traverse supérieure lorsque cette image est ajustée à hauteur maximale ? J’aurais besoin d’au moins 32" du fond des traverses supérieures au plancher. Quelle taille en acier de tube est également utilisé pour les pièces de cadre horizontal supérieur ?
Question posée par : Michael, 31, 2018 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Michael, lorsque le cadre de la table est à la hauteur maximale, la hauteur du sol à la partie inférieure de la poutre transversale est 32". Les dimensions de la poutre transversale sont 2 "H x 1 » d. Merci de votre intérêt pour notre produit.
-
-
Est-il possible de fixer des roulettes à cette base ? Dans l’affirmative, quels sont ceux qui correspondent ?
Question posée par : Marcel, 01, 2017 février
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Marcel, oui, vous pouvez utiliser 253947TN numéro de modèle Global. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Vous avez enlever le morceau de jambe « intérieure » pour obtenir la hauteur jusqu'à 28" ? Si vous faites cela ce qui peut vous utiliser pour empêcher le bas de la colonne qui entrent en contact direct avec le sol, et ce qui pourrait causer des rayures... ?
Question posée par : Raymond, 17 et 2015 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juillet 17, 2015
Non, la jambe intérieure n’a pas à être retiré pour atteindre sa plus faible hauteur de 28" ». Cette hauteur a été mesurée avec la jambe intérieure encore.
-
Global Industrial™ Workbench Frame W / Jambe réglable et tablier de puissance, 93-5/8 « W x 27-9 / 16 « D, Tan
Article nº : 249607BTN
Pas encore évalué
835,00 $
435,95 $
Global Industrial™ Workbench Top, ESD Square Edge, 96 « L x 30 « P x 1-1/4 » d’épaisseur
Article nº : 607292
Pas encore évalué
486,95 $
Global Industrial™ Workbench Frame W / Jambe réglable, 93-5/8 « L x 27-9 / 16 « D, Tan
639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires