Global Industrial 96"W x 30"D Extra Long Production Workbench - Shop Top Square Edge - Gray
Article nº : WB318913
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Top Shop
- Plastique stratifié
- Bloc de Boucher d’érable
Top Shop
Prix : 2 109,00 $
Les clients ont également été consultés
96" W x 30" D Extra longue Production Workbench - Bord de la place de Top Shop - Gris
Ces bancs de travail extra-longue sont construits avec la durabilité à l’esprit. Socles banc sont 15-3/4" W x 20 poignées de tiroir « D x 32 » H avec pleine longueur en aluminium et galets en nylon lisse glisse. Les dimensions intérieures du tiroir sont de 13 « L x 17-3/4 » P x 5-1/2 « H. Tempcore - Panneau dur de haute qualité de 1-1/2"d’épaisseur, 3/16 » sur deux côtés avec un noyau de panneaux de particules de densité de 45 lb. Doubles défonçables sur pattes.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 35-1/2 po (90,17 cm)
- Hauteur nominale 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre d’armoires 2
- Nombre de tiroirs 4
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Configuration Armoire / Armoire / 4 Tiroir
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Établi triple piédestal
- Top Matériel Top Shop
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Pied piédestal
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 318913
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
435,95 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Noir
Article nº : 298470BK
Pas encore évalué
3 076,00 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial 96"W x 30"D Extra Long Production Workbench - Shop Top Square Edge - Gray
2109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires