Le banc comprend :
- Tiroir verrouillable
- colonne montante en acier
- Butées arrière et de fin de course
- Longer d'établi
Référence :WB318738
Poids et dimensions
| Largeur | 96 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 30-11/16 - 36-13/16 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Poids | 166 lb |
| Épaisseur supérieure | 1-5/8 po |
| Taille nominale | 31 - 37 po |
| Hauteur des jambes | 29-1/8 à 35-1/8 pouces |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Nombre de tiroirs | 1 |
| Type de bord | Carré |
| Style de montant | Profilé en C |
| Matériel | Acier |
| Nombre d'étagères | 1 |
| Type de construction | Non assemblé |
| Référence fabricant | 318738 |
| Marque | Global Industrial |
| Pouvoir | Non |
| Type | Atelier de production |
| Couleur | Gris |
| Type de réglage | Pied boulonné |
| Style | Banc avec tiroir et rehausseur |
| Tarif de service | Service standard |
| Mobile ou stationnaire | Stationnaire |
| Type de montant | Réglable |
| Matériau de qualité supérieure | stratifié |