Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB607971

Global Industrial Établi de production 96 po L x 30 po P - Érable, armoire, 3 tiroirs, 1 pied, gris

Description du produit
Établi de production 244 cm (L) x 76 cm (P) - Plan de travail en érable massif, armoire, 3 tiroirs, 1 pied, gris

Ces établis extra longs sont conçus pour durer. Les caissons mesurent 40 cm de large x 51 cm de profondeur x 81 cm de haut et sont équipés de poignées de tiroir en aluminium sur toute la longueur et de roulettes en nylon pour un glissement fluide. Les dimensions intérieures des tiroirs sont de 33 cm de large x 45 cm de profondeur x 14 cm de haut (30 cm de haut pour le tiroir inférieur du caisson à trois tiroirs). Le plan de travail est en érable massif séché au four, d'une épaisseur de 4,5 cm et huilé. Les pieds sont pré-percés pour les prises électriques. L'établi comprend un plateau de 244 cm de large, un caisson, quatre tiroirs et un piètement.

PRIX PROMOTIONNEL
$1,735.00

était $1959.00
Économisez $224.00 (11%)
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur96 po
Profondeur30 po
Hauteur35-1/2 po
Capacité de charge5000 lb

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperÉtabli à double piédestal
CouleurGris
Nombre de tiroirs3
ConfigurationMeuble à 3 tiroirs avec pieds ouverts
Type de bordCarré
Style de montantPied de piédestal
Mobile ou stationnaireStationnaire
MatérielAcier
Type de montantFixe
Référence fabricant607971
Nombre d'armoires1
Matériau de qualité supérieureBloc de boucher en érable
MarqueGlobal Industrial