✓ Bloc de boucher Boos en érable à bords carrés de John Boos & Co.
✓ Capacité de charge élevée permettant de gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Conception mobile à hauteur fixe avec pieds évasés
Établi mobile Global Industrial ™ à hauteur fixe et pieds évasés, 244 cm (L) x 91 cm (P) - Érable, bords carrés, gris
Déplacez facilement votre établi là où vous en avez besoin. Plateau en érable séché au four de 4,4 cm d'épaisseur, protégé par une huile minérale et doté d'un bord carré standard. Pieds en acier de calibre 13 renforcés par des entretoises transversales pour une solidité et une rigidité accrues. Les pieds de l'établi mobile sont équipés de prises doubles amovibles pour le raccordement de prises électriques (non incluses). Finition en peinture poudre grise résistante aux rayures. L'établi mobile se déplace facilement grâce à ses roulettes de 12,7 cm (2 fixes, 2 pivotantes avec freins).
Global Industrial
Référence :WB183436A
Global Industrial Établi mobile extra long ™, 96 x 36 pouces, pieds évasés, bords carrés en érable
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,465.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 96 po |
| Profondeur | 36 po |
| Hauteur | 40 po |
| Capacité de charge | 800 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Épaisseur supérieure | 1-3/4 po |
| Taille nominale | 40 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Matériau de roue | polyuréthane |
| Pouvoir | Non |
| Taper | Établi d'assemblage extra long |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | Verrouillage |
| Tarif de service | Service standard |
| Type de bord | Carré |
| Style de montant | Profilé en C |
| Mobile ou stationnaire | Mobile |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de montant | Fixe |
| Référence fabricant | 183436A |
| Matériau de qualité supérieure | Bloc de boucher en érable |
| Marque | Global Industrial |