Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Panneau Holland

Référence :WBB1798681

Référence fabricant : 8HX4WHP-ALUM

Panneau mural à lattes 96 po H x 48 po L - Stratifié stratifié haute pression blanc, avec inserts en aluminium - Quantité par paquet : 4

Description du produit
Panneau mural à lattes 96 po x 48 po – HPL blanc, avec inserts en aluminium
Le stratifié haute pression (HPL) est plus résistant, plus épais et plus durable que les panneaux stratifiés standard. Le panneau à rainures modulaire est entièrement modulable et permet de modifier rapidement sa configuration selon vos besoins. Il s'utilise dans de nombreux environnements de travail, tels que les placards de rangement et les zones d'entretien. Il permet de désencombrer et d'organiser votre espace. Accrochez-y outils, balais, râteaux, pelles ou tout autre objet dont vous avez besoin à portée de main. Chaque panneau est composé de panneaux de fibres de moyenne densité (MDF) de 19 mm d'épaisseur, recouverts de mélamine blanche et rainurés tous les 7,6 cm.
Accessoires optionnels pour une utilisation optimale : paniers métalliques (pour les petites pièces ou les outils), étagères, crochets pour suspendre outils, câbles, cordes, etc., supports d’étagères chromés. Panneaux et étagères vendus par lots. Les panneaux muraux à rainures sont découpés sur mesure et ne sont ni repris ni échangés.

PRIX
2,636.00  Vendu par lots de 4 /659.00 l'unité

1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur4 po
Hauteur96 po
Poids100 lb

Détails du produit

MatérielBois avec inserts en aluminium
Quantité par paquet4
CouleurBlanc
MarquePanneau Holland