Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WBB1854285

Global Industrial™ Tableau blanc magnétique réversible et mobile - 96" de largeur x 48" de hauteur - Acier - Cadre argenté

Description du produit
✓ (4) roulettes de 3 pouces pour faciliter les déplacements et le positionnement
✓ Double face pour un espace d'écriture accru
✓ Renfort transversal amélioré de 1-1/2" x 2" pour une stabilité accrue

Doublez votre espace d'écriture fonctionnel grâce au tableau blanc magnétique mobile « Global Industrial ™ » à double face. Conçu pour une longue durée de vie, ce tableau blanc est doté d'un cadre en aluminium qui lui assure une grande stabilité et d'une surface en acier peint résistante aux taches et aux traces. Il est équipé de quatre roulettes de 3", dont deux avec frein, pour un déplacement aisé dans l'ensemble de vos locaux. Idéal pour les écoles, les bureaux et bien d'autres environnements, ce tableau blanc pivote à 360° grâce à une charnière et se verrouille en position pour vous permettre de choisir votre angle de vue.

  • Le serrage des boutons permet de bien maintenir la planche en place
  • Barre de rangement pleine longueur pour marqueurs effaçables à sec, effaceurs et autres accessoires
  • Dimensions hors tout : 99" de largeur x 22-1/8" de profondeur x 77" de hauteur
  • Dimensions du panneau : 96 pouces de largeur x 48 pouces de hauteur
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $789.00

    était $989.00
    Économisez $200.00 (20%)
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
    Largeur99 po
    Profondeur22-1/8 po
    Hauteur77 po
    Hauteur de la planche48 po
    Largeur de la planche96 po
    Dimensions de la planche (L × H)96 x 48 po

    Détails du produit

    TypeTableau blanc mobile
    Gamme de couleurs de monturesArgent
    CouleurBlanc
    Matériau de surfaceAcier peint
    RenouvelableOui
    Roulettes4 roulettes (dont 2 avec frein)
    StyleUsage général
    DescriptionTableau blanc magnétique réversible et mobile
    Quantité par emballage1
    Matériau du cadreAluminium
    Référence fabricantB1854285
    MagnétiqueOui
    Intérieur/ExtérieurEn intérieur
    Nombre de roues4
    MarqueGlobal Industrial