Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB183170A

Global Industrial™ Établi mobile extra-long, 96 x 30 pouces, hauteur réglable, Shop Top , bords carrés

Description du produit
✓ Fabriqué en acier renforcé et résistant
✓ Capacité de charge élevée pour s’adapter à la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds en profilé en C à hauteur réglable
✓ Roulettes de 5" pour une grande mobilité

Transportez facilement votre établi là où vous en avez besoin. Plan de travail en acier de 1-1/2" d’épaisseur Shop top avec bords carrés standard. Les établis à hauteur réglable permettent de maintenir une hauteur de travail adéquate. Les pieds en profilé en C de calibre 13 sont renforcés par des entretoises transversales pour plus de solidité et de rigidité. Les pieds des établis mobiles sont équipés de découpes amovibles en double pour l'installation de prises électriques (non fournies). Finition par revêtement en poudre gris résistant aux rayures. Les établis mobiles se déplacent facilement grâce à leurs roulettes de 5" (2 fixes, 2 pivotantes avec freins).

PRIX
$889.00

1
1
En rupture de stock, livraison prévue vers2026
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur96 po
Profondeur30 po
Hauteur36 - 43 po
Capacité de charge800 lb
Diamètre de la roue5 po
Épaisseur maximale1-1/2 po
Hauteur nominale36 - 43 po

Détails du produit

Montage requisOui
Matériau des rouesPolyuréthane
PuissanceNon
TypeÉtabli de montage extra-long
CouleurGris
Type de roueVerrouillage
Type d'ajustementPied vissé
Capacité nominaleUtilisation standard
Type de bordCarré
Style de piedPied en profilé en C
Mobile ou fixeMobile
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
Type de piedRéglable
Référence fabricant183170A
Matériau de premier choixShop Top
MarqueGlobal Industrial