Souvent achetés ensemble
Prix : 659,00 $
Les clients ont également été consultés
- Ce regroupement favorise la charrue ultime
- Le tiroir à serrure et verrouillage haut renvoient le même, si l’utilisateur n’a plus un seul jeu de clés
- Clip-on-roulement glisse sur tiroir
- Grand, facile à manœuvrer 4" roues - verrouillage 2 et 2 standard
- Armature en acier de jauge chrome 16
- Finition époxy durable
- botom profonde étagère de 3"
- Capacité de poids maximum 350lbs
- Dimensions : 35/5-16" hauteur x largeur x 16" 30"
- *Aucun poids ne peut être posé sur le chariot *
Poids &Dimensions
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Taille de la roulette 4 in (10,16 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 35-1/2 po (90,17 cm)
- Capacité de poids 350 lbs (159,09 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 1
- Nombre de tablettes 1
- Type Chariot d’outil
- Marque SUNEX
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Top à clapet
- Numéro de référence du fabricant 8013A
- Couleur Rouge
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MIKE
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : revrant
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Viens d’acheter deux d'entre eux pour mon studio. Ils sont robustes et faciles à assembler, avec le bon ajustement et terminer la plupart du temps. Deux questions à considérer. La capture de tiroir peut uniquement être commandée avec la clé, et sauf si le tiroir est poussé fermement fermé il a tendance à venir ouvrir lorsque vous déplacez le chariot. Comme pour tout en laissant la clé en... ça sonne bien, mais les touches sont fragiles. Celui s’est cassé dans la serrure quand il a pris sur mes combinaisons. -
Reviewer : Dean Paul
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce chariot est utilisé pour contenir un ordinateur portable de diagnostic dans un atelier de réparation de camions lourds. Il est beaucoup plus robuste que la plupart des charrettes économie. Un chariot très bon pour l’argent ! -
Reviewer : Schmerlitz
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Sunex faire bonne qualité outils qui sont inférieurs au prix. (Made in Taiwan) De bien meilleure qualité que le port de fret. Montage simple et fonctionne très bien. Global a prix minimum garanti en ligne.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ruban de sécurité Global Industrial™, 2 po l x 108 pi L, 5 Mil, bleu, 1 rouleau
Article nº : 670651BL
Pas encore évalué
11,00 $
62,95 $
Croissant CX6RWS7 Combinaison Wrench Set avec Ratcheting Open-End et Static Box-End, 7-Piece
Article nº : B2273234
Pas encore évalué
57,95 $
209,95 $
SUNEX outils 8013A 30" chariot d’outil rouge W / verrouillage haut & tiroir
659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires