CHARIOT DE MANUTENTION DE PANNEAUX ET DE TÔLES À CHÂSSIS EN « A »
Permet de déplacer et de stocker des tôles d’acier, des fils métalliques, des panneaux en plastique ou en bois. Base robuste en acier renforcé à profilés en U de calibre 12 et supports de roulettes conçus pour une durée de vie illimitée. Châssis robuste en cornières entièrement soudées de 1-1/2" x 3/16" d'épaisseur, d'une hauteur de 48" au-dessus du plateau. Les rebords de 1-1/2" de hauteur maintiennent la charge sur le plateau pendant le déplacement. Quatre roulettes en phénolique de 6" x 2" (2 pivotantes, 2 fixes). Finition par thermolaquage durable. Livré assemblé.
Chariot de manutention pour panneaux et tôles à châssis en A, 60 x 30, capacité de 2 000 lb
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,379.00
1
1
Expédié sous 40 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 60 po |
| Largeur | 30 po |
| Hauteur | 57 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Diamètre de la roue | 6 po |
| Jauge | 12 |
| Espace utilisable de chaque côté de « A » | 7-1/2 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | 6" phénolique |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | PC360-P6 |
| Marque | Jamco |