Prix : 135,95 $
Les clients ont également été consultés
- Condensateur permanent Split
- Boîtier ouvert
- Automatique de surcharge
- Monophasé
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
Poids &Dimensions
- Longueur d’axe 4-1/2 po (11,43 cm)
- Diamètre de l’arbre 313
- Longueur moins d’arbre 3-5/8 po (9,21 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Résiliente
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 115/208-230 V
- RPM nominal 1550
- Cadre 42
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Numéro de pièce/modèle compatible Bohn 25309101 | Emerson, 9656, 9664
- Marque Siècle
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 1,1/0,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 9721
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Motaher
Date de : Août 05, 2023
-
Reviewer : Donald
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le moteur est arrivé rapidement et était juste comme il a été annoncé. -
Reviewer : Ron Harrison
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est le moteur le plus utilisé dans l’arsenal d’une technologie de réfrigération. Il couvrira tous à pied dans les condenseurs de restaurant et la plupart des applications moteur évaporateur. Prix de global est grand. -
Reviewer : SCOTTR
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je ne peux pas dire combien de temps il durera, qui est le véritable test d’un moteur, mais il était facile à installer - une évidence pour inverser et de câbles pour la tension j’avais besoin. Aucun problème, installé et a fonctionné comme annoncé. Semble robuste et tout est boulonné au sol solide.
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Sur le moteur Century 9721 3,3" moteur Qu'est-ce que le diagramme de 4 boulons? et est-il 3,3 "diamètre? Je ne peux gérer 3,34" de diamètre
Question posée par : timothy brezinka, 08, 2019 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 09, 2019
Le motif de boulon est 2,85" B.C.
-
-
Et puis-je exécuter ce rien arrêter pendant des années?
Question posée par : timothy brezinka, 08, 2019 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 09, 2019
Bonjour, oui tant que l'air va sur le moteur, il peut fonctionner en continu. Merci.
-
Siècle 9721, 3,3" moteur - 115-208/230 Volts 1550 tr/min
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit