- écoénergétique
- Différentes combinaisons condensateur/vitesse
- Conçu pour un condensateur de 370 V (non fourni)
- Boulons traversants prolongés
- Isolation de classe F
- Service continu, air au-dessus
- Se fixe par bande ventrale, boulons traversants ou trous de coque
- Condensateur à division permanente
- Roulements à billes
- Cadre 48
- 60 Hz
- Surcharge automatique
- Entièrement clos
- monophasé
- 70 °C ambiant
Moteur de condenseur extérieur Century FE6000F, 14,3 cm (5-5/8 po) - 208-230 V, 1075 tr/min
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Moteur de condenseur extérieur Century 5-5/8" - 208-230 V 1075 tr/min
PRIX
$275.95
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur sans tige | 5.61 po |
| Diamètre de l'arbre | 0.5 po |
Détails du produit
| Type de roulement | Balle |
| puissance | 3 PV |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Cadre | 48 |
| Hertz | 60 Hz |
| Type de moteur | Condensateur à division permanente |
| Rotation | CCW/CW ° |
| Vitesse du moteur : 60 Hz | 1075 rpm |
| Type d'enceinte | Entièrement clos |
| Emplacement de montage | Bande abdominale/Boulon traversant/Trous Rheem |
| Tension | 230 V |
| Phase | 1 |
| Ampères à pleine charge | 2,8/2,0/1,7/1,5 A |
| Référence fabricant | FE6000F |
| Numéro de pièce/modèle compatible | Remplace les moteurs Emerson, Fasco, Genteg, Marathon |
| Régime nominal | 1075 |
| Plage de régime moteur | 1001 - 1100 tr/min |
| Marque | Siècle |
Conformité et certifications
| Certifications | UL et CSA |