Prix : 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Century 5 « Moteur à condensateur divisé - Tr/min 1050 115 Volts
- Condensateur permanent Split
- Bague roulement
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Cadre 42
- Monophasé
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur moins d’arbre 3-1/2 po (8,89 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Résiliente
- Nombre de vitesses 4
- RPM nominal 1050
- Puissances en chevaux 1/10 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Rotation DS (Double arbre) °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 1,7/1,3/0,85/0,62 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1050 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 669
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle, 669, 5" moteur à condensateur - 1050 tr/min auxiliaire 115 Volts
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit