Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
- 60 HZ
- Monophasé
- Automatique de surcharge
- Cadre 48
- 2 1/4" dia. anneaux avec adaptateurs 2-1/2" inclus
- Extended boulons traversants
- 40C degré ambiant
- Condensateur non inclus
- Condensateur compatible 10DV (B430400)
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur d’axe 7-1/5 X 7-1/5 po
- Longueur moins d’arbre 4,49 po (11,4 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Extended boulons traversants
- Nombre de vitesses 3
- Cadre 48
- RPM nominal 1075
- Condensateur requis MFD/V 10 MFD/370V
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 6,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant DL1056
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Daniel
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cet appareil vient avec son condensateur ? Si ce n’est pas le cas, s’il vous plaît recommander le condensateur correct et le matériel approprié pour le monter.
Question posée par : Mark, 05, 2016 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Mark, oui, cet appareil est livré avec le condensateur. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Siècle DL1056, moteur Direct Drive-souffleur - RPM 1075 115 Volts
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit