Houzer A1722-7BS-1 Évier de bar/préparation en acier inoxydable à encastrer, 3 trous, conforme à la norme ADA
L'évier de préparation à poser Houzer A1722-7BS-1 de la série Glowtone ADA est conçu pour respecter les directives d'accessibilité de l'ADA, afin de faciliter l'accès dans les logements, les entreprises et les établissements de santé. Cet évier de préparation compact s'harmonise avec la décoration de votre intérieur, ce qui en fait un élément élégant et polyvalent pour toute cuisine, tout coin bar ou toute buanderie. Cet évier est fabriqué en acier inoxydable T304 de calibre 22 et comporte 2 trous de fixation pour robinetterie, une finition satinée brillante facile à nettoyer et à entretenir, un rebord mis en valeur, des bords auto-rebordés, ainsi qu’un revêtement StoneGuard sur un coussin « Super Silencer » pour réduire le bruit lorsque vous lavez assiettes et casseroles. La cuve mesure 14 pouces de largeur sur 15 3/4 pouces de longueur et 6 1/2 pouces de profondeur ; elle est compatible avec la grille de fond BG-3100 et la planche à découper CB-3100 de Houzer. Conforme aux normes ASME A112.19.3-2000, UPC et CSA, et couverte par une garantie à vie limitée. S'adapte à un meuble de 21 pouces.
Houzer® A1722-7BS-1 : évier encastrable en acier inoxydable à 3 trous, conforme à la norme ADA, pour bar ou plan de travail
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$289.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 17 po |
| Largeur | 22 po |
| Profondeur | 6-1/2 po |
| Profondeur du bassin | 6-1/2 po |
| Longueur du bassin | 14 po |
| Largeur du bassin | 15-3/4 po |
| Centres de robinetterie | 4 po |
| Épaisseur de l'acier | 22 ga |
| Taille minimale du meuble | Meuble de 21 pouces |
Détails du produit
| Couleur | Argent |
| Série « Inox » | T-304 |
| Emplacement de montage | Sans rendez-vous |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nombre de bassins | 1 |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | A1722-7BS-1 |
| Trous pour robinetterie | 3 |
| Forme | Rectangulaire |
| Marque | Houzer |
Conformité et certifications
| Conforme à l'ADA | Oui |