Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Johnson Controls température capteur A99BB - 200c avec câble PVC 6-1/2' L

Johnson Controls température capteur A99BB - 200c avec câble PVC 6-1/2' L

Article nº : WBB476103

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 82,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial® Plug In Humidifier Control 120V, 15A, Analogue 30-90 % Humidité relative

Global Industrial® Plug In Humidifier Control 120V, 15A, Analogue 30-90 % Humidité relative

Les capteurs de température de série de A99B sont des détecteurs passifs de PTC (Coefficient de température positif). Les capteurs de A99B sont protégé contre les éclaboussures et sont conçus pour mesurer la température dans une variété d’applications de réfrigération. Plusieurs accessoires permettent une adaptation facile de la sonde de température à différentes configurations de montage. Les applications incluent la détection de température pour les congélateurs et réfrigérateurs, ainsi qu’en dégivrage résiliation télédétection, espace et détection de température de retour d’air et ventilateur du condenseur cyclisme.

Caractéristiques :
  • Variété de longueurs de plomb englober la plupart des exigences d’application et de simplifier les capteurs de câblage
  • Un assortiment de matériel de montage fournit des configurations pour de nombreuses applications
  • Une précision exceptionnelle de capteur affiche d’excellentes performances dans une grande variété d’applications de contrôle
  • En acier inoxydable, bulbe de détection permet une utilisation dans des applications plus que les autres types d’ampoules sans corrosion
  • Longueur de plomb peut être prolongée jusqu'à 800 ft
  • Résistance de référence ohms 1035 77° F (25° C)
  • Précision 0,9 ° F (0,5 ° C) entre 5 et 167 ° F (-15 et 75 ° C))
  • Calibre de fil AWG conduire 22

Poids &Dimensions

  • Longueur du fil de plomb 6-1/2 pi (2 m) pi
  • Jauge de fil de bus AWG 22

Détails du produit

  • Isolation du fil de plomb PVC
  • Description Capteur de température avec câble PVC
  • Résistance 1035
  • Plage de température -40 à 212 (-40 à 100) °C
  • Plage de contrôle de la température -40 à 212 ° F
  • Température maximale de l’ampoule 257 (125)
  • Marque Johnson Controls
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant A99BB - 200C
  • Précision 0,9 °F

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Johnson Controls température capteur A99BB - 200c avec câble PVC 6-1/2' L

Johnson Controls température capteur A99BB - 200c avec câble PVC 6-1/2' L

Article nº : WBB476103

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant