Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Safco

Référence :WBB2126103

Référence fabricant : AHW72LGS

Buffet Safco® Aberdeen de 72" de large avec portes en bois – 72" de large x 15" de profondeur x 39-1/8" de hauteur – Acier gris

Description du produit
Buffet Safco® Aberdeen, 72" de large, avec portes en bois – 72" de large x 15" de profondeur x 39 1/8" de hauteur, acier gris

Le buffet de la série Aberdeen, doté de portes en bois , est équipé de quatre (4) portes de style armoire avec charnières à fermeture automatique. Le panneau arrière comporte deux passe-câbles. Les étagères offrent un espace libre de 21 1/2" entre la surface de travail et le bas de l'étagère.

PRIX
$1,849.00

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur72 po
Profondeur15 po
Hauteur39-1/8 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeHutch
SérieAberdeen
Famille de couleurs principaleGris
DescriptionCage avec portes en bois - Rectangulaire
Référence fabricantAHW72LGS
Gestion des câblesOui
FormeRectangle
MarqueSafco

Garantie

GarantieGarantie à vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes CARB