Prix : 985,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Safco® Aberdeen Credenza FF Pedestal 15-1/4"W x 20"D x 27-1/2"H Gray Steel
Le fichier piédestal de la série Aberdeen pour credenza/retour/virage prolongé comprend la gestion intégrée du câble, les hauts inachevés, le crayon à double usage pour stocker des fournitures ou un ordinateur portable. Les serrures sont toutes verrouillées de la même façon avec les noyaux de verrouillage amovibles. Le kit mobile contient une surface de 1" d’épaisseur et cinq roulettes à utiliser uniquement sur l’APBF20. Des tractions métalliques courbes qui présentent une finition nickel brossée sont incluses. Les tiroirs de fichiers peuvent contenir des dossiers suspendus de lettre ou de taille légale.
Le fichier piédestal de la série Aberdeen pour credenza/retour/virage prolongé comprend la gestion intégrée du câble, les hauts inachevés, le crayon à double usage pour stocker des fournitures ou un ordinateur portable. Les serrures sont toutes verrouillées de la même façon avec les noyaux de verrouillage amovibles. Le kit mobile contient une surface de 1" d’épaisseur et cinq roulettes à utiliser uniquement sur l’APBF20. Des tractions métalliques courbes qui présentent une finition nickel brossée sont incluses. Les tiroirs de fichiers peuvent contenir des dossiers suspendus de lettre ou de taille légale.
Poids &Dimensions
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Largeur 15-1/4 po (38,74 cm)
- Hauteur 27-1/2 po (69,85 cm)
Détails du produit
- Type de piédestal Fichier/dossier
- Description Credenza avec 2 piédestaux de fichiers
- Assemblage requis Oui
- Gestion de fil Oui
- Marque Safco
- Nombre de tiroirs de fichiers 2
- Série Aberdeen
- Nombre de tiroirs de verrouillage Oui
- Numéro de référence du fabricant AFF20LGS (EN anglais)
- Famille top color Gris
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications Conforme CARB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Safco® Aberdeen Series 3 Shelf Bookcase with 1 Fixed Shelf Gray Steel
Article nº : B2133916
Pas encore évalué
1 169,00 $
Safco® Aberdeen Credenza FF Pedestal 15-1/4"W x 20"D x 27-1/2"H Gray Steel
985,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires