Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB249189

Kit de ventilateur CA pour armoire de sécurité informatique et chariot audiovisuel Global Industrial™

Description du produit
VENTILATEUR ÉLECTRONIQUE
Conçu pour les systèmes de sécurité mobile Global Industrial™, les armoires informatiques LCD et consoles, ainsi que les chariots audiovisuels Global Industrial™.

Ventile les équipements électroniques, notamment les ordinateurs et leurs composants. Empêche la poussière et les débris de pénétrer tout en réduisant l'accumulation de chaleur. S'installe facilement dans les ouvertures prévues à cet effet et les conduits de ventilation grâce à la visserie fournie, pour une extraction optimale. Ventilateur de 11,4 cm de diamètre avec hélice à 5 pales et grilles de protection chromées en spirale sur un côté. Cordon d'alimentation 115 V à 3 conducteurs de 1,5 m inclus. Débit d'air : 88,1 CFM. Dimensions hors tout : 12,1 cm (L) x 12,1 cm (H) x 4,4 cm (P).

Commandez un ventilateur pour chaque compartiment supérieur, inférieur et latéral de la voiture.

PRIX PROMOTIONNEL
$80.95

était $99.95
Économisez $19.00 (19%)
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
Largeur4-3/4 po
Profondeur1-3/4 po
Hauteur4-3/4 po
Longueur du cordon13,5 pieds au total

Détails du produit

Pouvoir115 V, 50/60 Hz
TypeVentilateur
Quantité par paquet1
DescriptionVentilateur
CouleurNoir
Référence fabricant249189
MarqueGlobal Industrial