Prix : 1 239,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cage de Protection AC pour résidentiel 3 pi x 3 pi, T-Rex3x3
Réduire le vandalisme & vol de compresseurs de climatisation résidentiel extérieur avec a/c Cage garde. Ces cages durables sont de conception unique pour des installations rapides et sécurisées. Protège contre les vols, vandalisme, météo, & animaux de compagnie. L’installation est rapide et simple. Accès facile pour les techniciens de service a/c. Brevet en instance cage--le panneau supérieur sécurise tous les panneaux latéraux et les verrous avec une serrure de preuve puck vandale (Master Lock 6270). Puck charnière encastrée empêche et décourage de vol. Chaque cage a la flexibilité de montage et comprend : 1. 6' Extended postes pour incorporé au sol monte ensemble en béton avec rétrécissement des coulis. 2. Visser le plaques de base pour les montures surfaces. 3 verso. Côté 4E supplémentaire disponible. Grillage en métal sur les côtés qui glissent facilement ensemble. Finition : Noir laqué. Vaste inventaire de prêt pour la livraison rapide. Personnalisation rapide disponible.
Réduire le vandalisme & vol de compresseurs de climatisation résidentiel extérieur avec a/c Cage garde. Ces cages durables sont de conception unique pour des installations rapides et sécurisées. Protège contre les vols, vandalisme, météo, & animaux de compagnie. L’installation est rapide et simple. Accès facile pour les techniciens de service a/c. Brevet en instance cage--le panneau supérieur sécurise tous les panneaux latéraux et les verrous avec une serrure de preuve puck vandale (Master Lock 6270). Puck charnière encastrée empêche et décourage de vol. Chaque cage a la flexibilité de montage et comprend : 1. 6' Extended postes pour incorporé au sol monte ensemble en béton avec rétrécissement des coulis. 2. Visser le plaques de base pour les montures surfaces. 3 verso. Côté 4E supplémentaire disponible. Grillage en métal sur les côtés qui glissent facilement ensemble. Finition : Noir laqué. Vaste inventaire de prêt pour la livraison rapide. Personnalisation rapide disponible.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 54 in (137,16 cm)
- Poids 160 lbs (72,73 kg)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Description Cage de Protection AC des unités résidentielles 3' x 3'
- Assemblage requis Oui
- Type Accessoire
- Quantité par paquet 1
- Marque Encore des produits commerciaux
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant T-Rex3x3
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cage de Protection AC pour résidentiel 3' x 3', T-Rex3x3
1239,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit