Prix : 85,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nos serviettes de multiples de l’économie populaire blanc conçu pour s’adapter à une large gamme de distributeurs multiples, vous aident à maintenir les coûts sous contrôle. Coût unitaire faible rend ces serviettes un choix abordable pour les domaines tels que les toilettes dans le gouvernement et les établissements publics, immeubles de bureaux, installations de restauration et logements. Pacific Blue Basic™ serviettes multiples vous permettent d’offrir à vos clients une qualité et des performances fiables à faible coût. (Plié largeur : 3 1/4 ")
- Acclaim® marque est maintenant Pacific Blue Basic™
- ÉCONOMIQUE pour vous aider à maîtriser vos coûts
- CAPACITÉ d’absorption, épaisseur et résistance FIABLES
- ABORDABLE et faible coût unitaire fait de cette serviette un excellent choix pour les zones à fort trafic
- EMPILABLE pour une utilisation dans un plateau ouvert, sur le comptoir ou chargé dans un distributeur mural
- Le label d’approvisionnement certifié de la Sustainable Forestry Initiative® est la preuve que Georgia-Pacific utilise des fibres provenant de sources responsables et légales. SFI® est une marque déposée appartenant à Sustainable Forestry Initiative, Inc. www.sfiprogram.org
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/5 po (23,37 cm)
- Poids 1,101 lbs (.5 kg)
- Longueur 9-2/5 po (23,88 cm)
- Longueur de la feuille 9-2/5 po (23,88 cm)
- Largeur de la feuille 9-1/5 po (23,37 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Support mural
- Type de taille 250 feuilles/paquet
- Description Multi-plier
- Type de papier Multi-plier
- Type Serviette
- Marque Bleu Pacifique
- Quantité par paquet 16
- Style 1 plis
- Nombre de feuilles 250 feuilles/paquet
- Numéro de référence du fabricant 20204
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pacific Blue Basic™ serviette en papier multipliable à 1 plis par GP Pro, blanc, 4 000 serviettes par étui
85,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires