Kit « Acid Eater » pour déversements d’acide de batterie, Clift Industries 1006-001
Permet de contenir, d’absorber et de neutraliser les déversements d’acide de batterie. La formule en granulés offre une meilleure capacité d’absorption et réduit le travail de nettoyage. Ne génère pas de nuages de poussière dangereux et ne laisse pas de résidus nocifs. Contient tout l’équipement de protection individuelle nécessaire pour neutraliser et éliminer en toute sécurité les déversements d’acide de batterie. Conforme à la réglementation OSHA 1910.178(g). Les établissements doivent disposer de moyens permettant de neutraliser les déversements d’acide. Rapide, facile à utiliser et jetable en décharge.
Comprend : 2 gallons d’absorbant et neutralisant Acid Eater, 2 paires de lunettes de sécurité, 2 paires de couvre-bottes pour matières dangereuses, 2 tabliers en vinyle (8 mil.), 2 paires de gants de 18 mil. , un balai à franges et une pelle à poussière, un sac poubelle, ainsi que 8 oz de neutralisant et dégraissant « Acid Eater ». Ce produit est livré dans un seau de 5 gallons.
Composition : polymère acrylique / bentonite / terre de diatomées / tourbe industrielle / montmorillonite / perlite / polyporalène / polypropylène / cellulose recyclée / vermiculite
Clift Industries, Inc. garantit que ses produits sont fabriqués conformément aux spécifications de chaque produit. Les obligations et la responsabilité de Clift Industries, Inc. au titre de la présente garantie se limitent expressément au retour de tout produit non conforme à Clift Industries, Inc. par l’acheteur dans un délai d’un (1) an à compter de la date de fabrication, conformément à la garantie énoncée ci-dessous. Les produits faisant l’objet d’une réclamation au titre de la garantie doivent être retournés, frais de transport prépayés, à l’usine de Clift Industries, Inc. Toute utilisation non conforme aux instructions d’utilisation et aux consignes de sécurité du produit, ainsi que toute modification ou ajout aux produits, ou toute altération, dilution ou modification par l’acheteur, entraînera l’annulation de la présente garantie.
Kit de nettoyage en cas de déversement d'acide de batterie « Acid Eater », Clift Industries 1006-001
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$299.95était $339.95
Économisez $40.00 (12%)
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
| Longueur | 12 po |
| Largeur | 12 po |
| Hauteur | 15 po |
| Poids | 20 lb |
| Taille | 5 gal |
| Diamètre | 12 po |
Détails du produit
| Type | Acide de batterie |
| Couleur | Vert |
| Durée de conservation | 5 |
| Capacité/Absorption en gallons | 2 gal |
| Matériau | Plastique |
| Quantité par emballage | 1 |
| Stockage | Température ambiante |
| Référence fabricant | 001 |
| Formulaire | Granulés/Liquide |
| Marque | Clift Industries |
Garantie
| Garantie | 1 an |