Prix : 2 919,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques distinctives:
✓ Autonomie de la batterie de 16 heures.
✓ Comprend des capteurs verticaux et horizontaux.
✓ Détection des fuites d’eau sous la surface.
Attrapez les tuyaux qui fuient cachés derrière les murs et sous les dalles de béton avec le système mondial de détection des fuites d’eau acoustiques industrielles™. Ce détecteur efficace est équipé d’un capteur vertical pour mesurer sous les planchers et d’un capteur horizontal pour mesurer dans des espaces étroits, dans des armoires ou derrière des murs. Le bouton d’alimentation du filtre intégré aide à réduire le bruit des voisins, des petits animaux et des véhicules, ce qui vous aide à localiser uniquement la fuite. Le fonctionnement est facile - les utilisateurs tiennent simplement le capteur contre différentes surfaces pour écouter la fuite tandis que le contrôleur à trois modes affiche l’intensité, la fréquence et la forme d’onde. Pour usage domestique uniquement. Garantie limitée de 1 ans.
Le kit inclut :
Chargeur.
Dragonne.
Contrôleur avec écran.
Casque avec câble casque.
✓ Autonomie de la batterie de 16 heures.
✓ Comprend des capteurs verticaux et horizontaux.
✓ Détection des fuites d’eau sous la surface.
Attrapez les tuyaux qui fuient cachés derrière les murs et sous les dalles de béton avec le système mondial de détection des fuites d’eau acoustiques industrielles™. Ce détecteur efficace est équipé d’un capteur vertical pour mesurer sous les planchers et d’un capteur horizontal pour mesurer dans des espaces étroits, dans des armoires ou derrière des murs. Le bouton d’alimentation du filtre intégré aide à réduire le bruit des voisins, des petits animaux et des véhicules, ce qui vous aide à localiser uniquement la fuite. Le fonctionnement est facile - les utilisateurs tiennent simplement le capteur contre différentes surfaces pour écouter la fuite tandis que le contrôleur à trois modes affiche l’intensité, la fréquence et la forme d’onde. Pour usage domestique uniquement. Garantie limitée de 1 ans.
Le kit inclut :
Détails du produit
- Type Système de détection de fuite d’eau
- Marque Global Industrial
- Heures de vie de batterie 16
- Numéro de référence du fabricant 603608
- Comprend Amplificateur, casque, capteur, adaptateur secteur A / C et bandoulière
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Système mondial de détection de fuites d’eau acoustique industrielles™
2919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit