Prix : 105,95 $
Les clients ont également été consultés
Organiser et mettre à niveau votre aire de travail, espace de vente au détail, chaque fois que vous avez besoin d’un accès rapide aux petits objets. Ces bacs de distribution attractifs ont un aimant sur la porte de la trémie pour le garder ouvert pendant les périodes de travail. Porte à charnière supérieure pour un remplissage pratique. Contenu est visible encore gardé sans poussière. -Mural avec quincaillerie incluse. Disponible avec support pour fixation murale de lamelle. Pieds en caoutchouc anti-dérapants. Fait d’acrylique clair étincelant.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur intérieure 8-3/4 po (22,23 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Profondeur intérieure 9-1/4 po (23,5 cm)
- Poids 1,8 lbs (.82 kg)
- Largeur intérieure 5-1/4 po (13,34 cm)
Détails du produit
- Description Petit bac distributeur
- Type Bac de distribution
- Nombre de compartiments 1
- Quantité par paquet 1
- Marque FTR Enterprises
- Matériau Acrylique
- Numéro de référence du fabricant ACSM-S
- Couleur Effacer
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
FTR entreprises Slat Wall fixation réglable pour petits, moyens ou grands bacs de distribution
Article nº : B1424285
Pas encore évalué
40,95 $
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
FTR Enterprises Medium Clear Acrylic Dispensing Bin, 6-1/4"W x 10-1/2"D x 9-1/2"H
Article nº : B1424283
Pas encore évalué
109,95 $
FTR Enterprises Large Clear Acrylic Dispensing Bin, 7-1/4"W x 12-1/2"D x 11"H
Article nº : B1424284
Pas encore évalué
119,95 $
FTR Enterprises Small Clear Acrylic Dispensing Bin, 5-1/2"W x 9-1/2"D x 9"H
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires