Prix : 619,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Taille de la table généreuse permet suffisamment d’espace pour les activités conjonctifs tels que les trains et le bâtiment. Lèvre d’un an et demi pouces autour du bord extérieur conserve des pièces sur la table et sur le sol. Hauteur de la table est 16" pouces. large x 34" 44" long x 17-1/2" élevé.
Caractéristiques :
GREENGUARD certifié - Made in USA.
Caractéristiques :
- Construction de KYDZStrong®.
- Bords de KYDZSafe®.
- KYDZTuff® finition.
- Prêt-à-monter.
- Garantie limitée de cinq ans.
GREENGUARD certifié - Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Longueur 44 in (111,76 cm)
- Hauteur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Poids 62 lbs (28,18 kg)
Détails du produit
- Famille de couleurs Edge Naturel
- Description Table d’activité
- Assemblage requis Oui
- pays Made in USA
- Type Tableau
- Famille de couleurs d’image Naturel
- Quantité par paquet 1
- Marque Xavier-Craft
- Matériau Bois
- Style Table de jeux
- Numéro de référence du fabricant 5751JC
- Couleur Beige
- Matériau de cadre Bois
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié GREENGUARD
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Table d’activité Jonti-Craft®
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit